840517 Steckverschraubung gerade, AG, R1/8-8

Gerades zylindrisches oder metrisches Kupplungselement, männlich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840517
Rubix:3049300
EAN:3660338059438
840517 Steckverschraubung gerade, AG, R1/8-8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 1r1/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840517 Steckverschraubung gerade, AG, R1/8-8


Gerade Kupplung, Außengewinde.
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartr
Anschluss 1r1/8
Anschluss 28
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
2,13 exkl. MwSt.
/ Stück
2,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std