853065 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8

GERADE STECKVERSCHRAUBUNG, INNENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT AUßENSECHSKANT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853065
Rubix:3234949
EAN:3660338092480
853065 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 210
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853065 Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 210
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
2,13 exkl. MwSt.
/ Stück
2,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std