C02880618 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:C02880618
Rubix:305332
Hersteller:C02880618

Produktdetails : C02880618 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung 6 - G1/8 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - G1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm push-in tube |
| Profil | g |
| Anschluss 2 | g1/8 thread |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | pneufit c schwenkbarer y-adapter 6mm x g1/8 |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort