C01881038 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R3/8 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:C01881038
Rubix:305593
Hersteller:C01881038


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt (thermoplast); gewinde: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei); sicherungsring: edelstahl; abziehring: pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 10 mm (plug-in connection) |
Produktdetails : C01881038 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R3/8 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung 10 - R3/8 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - R3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt (thermoplast); gewinde: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei); sicherungsring: edelstahl; abziehring: pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 10 mm (plug-in connection) |
| Profil | y-stück |
| Anschluss 2 | male thread r3/8 (iso r / bspt tapered) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort