C01881028 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R1/4 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01881028
Rubix:305592
Hersteller:C01881028


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei); demontagering: pom; sicherungsring: edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø ext. 10 mm (push-in fitting) |
Produktdetails : C01881028 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R1/4 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung 10 - R1/4 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - R1/4 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtungen: nbr (silikonfrei); demontagering: pom; sicherungsring: edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø ext. 10 mm (push-in fitting) |
| Profil | schwenk-y-fitting (schwenkbarer y-adapter) |
| Anschluss 2 | r1/4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort