C01881048 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R1/2 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01881048
Rubix:305594
Hersteller:C01881048


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat) |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 10 mm (push-in / push-in connector) |
Produktdetails : C01881048 Drehbare Y-Einschraubverschraubung, 10 - R1/2 Pneufit C
Drehbare Y-Einschraubverschraubung 10 - R1/2 Pneufit C
DREHBARE Y-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 10 - R1/2 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (polybutylenterephthalat) |
|---|---|
| Anschluss 1 | tube ø 10 mm (push-in / push-in connector) |
| Profil | schwenk-y-adapter (push-in-steckanschluss) |
| Anschluss 2 | r1/2 (iso r / bspt tapered male thread) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort