C02540406 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C02540406
Rubix:305171


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 4 mm rohr außen (iso g & iso r) |
Produktdetails : C02540406 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - M6 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 4 - M6 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - M6 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø 4 mm rohr außen (iso g & iso r) |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | m6 (metrisch) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-steckverschraubung, drehbar, lang (metrisches und r-außengewinde) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort