C01541648 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 16 - R1/2 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 16 - R1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01541648
Rubix:305822


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse); dichtungen nbr (siliconfrei); gewindeteile vernickelter messing; freigaberückschieber & stützkörper pom; greifring edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 (iso r-gewinde) |
Produktdetails : C01541648 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 16 - R1/2 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung 16 - R1/2 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 16 - R1/2 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse); dichtungen nbr (siliconfrei); gewindeteile vernickelter messing; freigaberückschieber & stützkörper pom; greifring edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r1/2 (iso r-gewinde) |
| Profil | iso r |
| Anschluss 2 | rohr-ø 16 mm (o/d), steckanschluss für pneufit® c |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | 90° drehbarer winkeladapter (verlängert) für pneufit c |
| Rohrdurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort