C02680606 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - M6 Pneufit C

Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - M6 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C02680606
Rubix:305325
Hersteller:C02680606
C02680606 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - M6 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt; nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss
Anschluss 1ø 6 mm rohr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C02680606 Drehbare T-Einschraubverschraubung, Seitl 6 - M6 Pneufit C


Drehbare T-Einschraubverschraubung Seitl 6 - M6 Pneufit C
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG SEITL 6 - M6 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt; nbr (vmq-frei); messing vernickelt; pom; rostfreier stahl; zink-druckguss
Anschluss 1ø 6 mm rohr
Profilpneufit® c
Anschluss 2m6 gewinde
Max. Temperatur60 °C
Typdrehbare t-einschraubverschraubung
Rohrdurchmesser6 mm
Zolltarifcode73079980
6,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,32 € inkl. MwSt.