C016C0428 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C
Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C016C0428
Rubix:305146
Hersteller:C016C0428


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss ø4 mm (pneufit c) |
Produktdetails : C016C0428 Drehbare T-Aufschraubverschraubung, 4 - R1/4 Pneufit C
Drehbare T-Aufschraubverschraubung 4 - R1/4 Pneufit C
DREHBARE T-AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - R1/4 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | grundkörper: pbt; dichtungen & o-ringe: nbr (vmq-frei); gewindekörper: messing vernickelt; löse- und rückhaltering: pom; greifring: rostfreier stahl; kragenhülse: zink-druckguss; gewindebeschichtung: chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-/schlauchanschluss ø4 mm (pneufit c) |
| Profil | pneufit® c |
| Anschluss 2 | gewindeanschluss iso r 1/4 (r1/4) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | t-steckverschraubung, drehbar (swivel tee adaptor, female) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort