GN319.2-50-M12-A Kugelknopf, drehbar mit Gewindezapfen, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 319.2-50-M12-A
Rubix:91417
Hersteller:GN 319.2-50-M12-A
EAN:4045525175327






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehbarer kugelknopf |
Produktdetails : GN319.2-50-M12-A Kugelknopf, drehbar mit Gewindezapfen, Kunststoff
Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der "Zugriff" in Achsrichtung erfolgt, z.B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 237 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | drehbarer kugelknopf |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen