K0110.004X12 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.004X12
Rubix:940431
EAN:4059245039197



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0110.004x12 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x12 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.004X12 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Auf Anfrage: Weitere Farben.
Rändelknopf mit Aussengewinde Gr.0 M4X12
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0110.004x12 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x12 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0110.004x12 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x12