Referenzen
Elesa+Ganter:GN 519.2-26-M8-SW
Rubix:1500794
Hersteller:GN 519.2-26-M8-SW
EAN:4045525066533




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknopf |
Produktdetails : GN519.2-26-M8-SW Zylinderknopf, Kunststoff
Die Zylindergriffe GN 519.2 sind eine Weiterentwicklung der Duroplast-Zylindergriffe GN 519. Sie zeichnen sich dank des verwendeten Polyamid-Werkstoffs durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknopf |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen