K0247.02085X25 Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Rändelknöpfe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.02085X25
Rubix:326044
EAN:4059245037681



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Typ | k0247.02085x25 novo.grip rändelknopf gr.2 m8x25 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.02085X25 Rändelknopf, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelknopf mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Typ | k0247.02085x25 novo.grip rändelknopf gr.2 m8x25 niro |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Norm
Typ
k0247.02085x25 novo.grip rändelknopf gr.2 m8x25 niro