GN726.2-42-B10-S-1 Drehknopf mit Skala

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 726.2-42-B10-S-1
Rubix:360361
Hersteller:GN 726.2-42-B10-S-1
EAN:4045525363571
GN726.2-42-B10-S-1 Drehknopf mit Skala

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typs (mit skala 0...9, 20 teilstriche)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN726.2-42-B10-S-1 Drehknopf mit Skala


Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typs (mit skala 0...9, 20 teilstriche)
Gewindedurchmesser42 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
17,57 exkl. MwSt.
/ Stück
20,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Typ

s (mit skala 0...9, 20 teilstriche)