GN5348-70-B10-24-L Drehknopf mit Stellungsanzeiger, Kunststoff

Drehknöpfe mit Stellungsanzeiger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5348-70-B10-24-L
Rubix:356882
Hersteller:GN 5348-70-B10-24-L
EAN:4045525284630
GN5348-70-B10-24-L Drehknopf mit Stellungsanzeiger Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
NormNICHT STANDARD
Typl – zahlen aufsteigend gegen den uhrzeigersinn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5348-70-B10-24-L Drehknopf mit Stellungsanzeiger, Kunststoff


Bei Drehknöpfen mit Stellungsanzeiger GN 5348 ist das Messwerk direkt in den Drehknopf eingebaut, d.h. Drehknopf und Stellungsanzeiger bilden eine Einheit. Dadurch sind sie sehr preisgünstig; außerdem bestechen sie durch ein ansprechendes Design. Im übrigen sind Drehknopf, Zeigerwelle und Sichtscheibe aus einem Stück gefertigt bzw. durch Ultraschall verschweißt; damit sind sie absolut dicht, spritzwassergeschützt und korrosionsfest (Schutzart IP 67). Das Pendelsystem ist kugelgelagert für eine präzise Anzeige und Verwendung auch bei bis 60º geneigten Spindeln. Das Untersetzungsverhältnis gibt an, wieviele Spindelumdrehungen (langer, roter Zeiger) erforderlich sind für eine Umdrehung des kleineren, schwarzen Zeigers. Montagefolge 1. Spindel in Ausgangsstellung (0-Stellung) drehen. 2. Unmontierten Drehknopf in 0-Stellung bringen. 3. Drehknopf auf Spindel montieren und mit Druckschraube befestigen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Material/VerarbeitungPolyamid
NormNICHT STANDARD
Typl – zahlen aufsteigend gegen den uhrzeigersinn
Gewindedurchmesser70 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
60,68 exkl. MwSt.
/ Stück
72,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Typ

l – zahlen aufsteigend gegen den uhrzeigersinn