DPZJ-25-100-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
DPZ Doppelkolbenzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DPZJ-25-100-P-A-S2
Rubix:427367
Hersteller:159964
EAN:4052568127947

Produktdetails : DPZJ-25-100-P-A-S2 Doppelkolbenzylinder, Bauform DPZ
Doppelkolbenzylinder DPZJ-25-100-P-A-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=100 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Doppelkolbenzylinder DPZJ-25-100-P-A-S2 mit zwei parallelen, durchgehenden Kolbenstangen und Jochplatten, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=100 mm, Justierbarer Endlagenbereich/Länge=10 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1846,5 g |
|---|---|
| Typ | doppelkolbenzylinder (twin) dpz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
853,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.015,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen