LNZG-63/80 Lagerstück

LNZG Lagerstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LNZG-63/80
Rubix:423521
Hersteller:32961
EAN:4052568004064
LNZG-63/80 Lagerstück

Technische Zusammenfassung

Typbefestigung mit zapfen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LNZG-63/80 Lagerstück


Lagerstück LNZG-63/80 (2 Stück) für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung DNGZS. Baugröße=63/80, Basierend auf Norm=ISO 15552, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 80 °C, Produktgewicht=178 g
Lagerstück LNZG-63/80 (2 Stück) für Zylinder mit Schwenkzapfenbefestigung DNGZS. Baugröße=63/80, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=190 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)87x29x78 mm
Bruttogewicht180,2 g
Typbefestigung mit zapfen
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84819000
67,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std