LBG-40 Lagerbock

LBG Gabelkopf-Fußbefestigung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LBG-40
Rubix:392085
Hersteller:31762
EAN:4052568003906
LBG-40 Lagerbock

Technische Zusammenfassung

Typgabelkopfbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBG-40 Lagerbock


Gabelkopf-Fußbefestigung LBG-40 für Gelenklager mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS und Zylinder DNGU, DNG, DNC. oder für Gelenklager mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS mit Zylinder AEN, ADN, ADNP. Größe=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=300 g, Materialhinweis=(* frei von Kupfer und PTFE, * RoHS konform)
Lagerbock LBG-40 für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SSNG oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern DNGU, DNG, DNC. oder für sphärische Lagerung mit Schwenkflansch SNCS oder Gelenkkopf SGS bei Zylindern AEN, ADN, ADNP. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=300 g, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Werkstoffinformation Befestigung=Kugelgraphitguss

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x50x43 mm
Bruttogewicht255 g
Typgabelkopfbefestigung
HerkunftslandPL
Zolltarifcode84833032
79,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen