CM2E20-50-XB12 Pneumatikzylinder

Zylinder der Serie CM2

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CM2E20-50-XB12
Rubix:2198716
Hersteller:CM2E20-50-XB12
EAN:3618035747554
CM2E20-50-XB12 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend (d/a)

Produktdetails : CM2E20-50-XB12 Pneumatikzylinder


SMC bringt eine neue Reihe von Pneumatikzylindern mit zylindrischem Körper auf den Markt: die Serie CM2-Z. Dieses neue Modell reduziert sowohl die Montagezeit als auch die Wartungskosten dank der Position des Sensors, die durch Lösen einer einfachen Schraube verändert werden kann. Der zusätzliche transparente Sensorhalter ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit des Sensorstatus. Diese Serie bietet auch eine größere Flexibilität mit der Option von Gewinde- oder Gewindeschäften. Wenn der Platz knapp ist, können Sie sich für einen Gewindestangenkopf (bis zu 29 mm kürzer) und/oder ein Modell mit kurzem Boden (bis zu 16 mm kürzer) entscheiden. Mit einer großen Auswahl an Montagevorrichtungen bietet die CM2-Z-Serie auch eine größere Montageflexibilität und ist damit ideal für Pick-and-Place-, Positionier- und Klemmanwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppeltwirkend (d/a)
118,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen