Referenzen
Festo:LN-63
Rubix:423316
Hersteller:5150
EAN:4052568000875

Produktdetails : LN-63 Lagerbock
Lagerbock LN-63 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=63, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=545 g
Lagerbock LN-63 für schwenkbare Befestigung von Zylindern DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Baugröße=63, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=550 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 61x60x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 489,2 g |
| Typ | lagerbockbefestigung |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen