594-90045 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Doppeltopf-Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:594-90045
Rubix:3149575
Hersteller:100158044
EAN:0053893066448
594-90045 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 594-90045 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® nehmen hohe Radial- und Axiallasten auf und sind so konstruiert, dass sie auf engstem Raum die höchste Lebensdauer bieten
Vormontierte Distanzstücke ermöglichen einen schnelleren Einbau, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht der Verpackung4778,1 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite82,55 mm
595,76 exkl. MwSt.
/ Stück
708,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage