JMGPM25-20 Doppelkolbenzylinder

Doppelstabzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:JMGPM25-20
Rubix:3070014
Hersteller:JMGPM25-20
JMGPM25-20 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppelstabzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMGPM25-20 Doppelkolbenzylinder


Zweistangenzylinder mit Gleitlager.Kompakt und leicht.Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.Hübe bis zu 200 mm.Stoßdämpfer.Verrohrung in 4 Richtungen möglich.3 Befestigungsmöglichkeiten.

Stärken

Zweistangenzylinder mit Gleitlager.Kompakt und leicht.Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.Hübe bis zu 200 mm.Stoßdämpfer.Verrohrung in 4 Richtungen möglich.3 Befestigungsmöglichkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Typdoppelstabzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
246,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
293,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen