Referenzen
3M:9528W19
Rubix:3472271
Hersteller:7000096451
EAN:04064035107840

Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | geschlossenzelliger polyethylen-schaumstoff (pe) |
Produktdetails : 9528W19 Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband
3M™ Doppelseitiges PE‑Schaumstoff‑Klebeband 9528W19 (19 mm x 66 m, 0,8 mm) mit geschlossenzelligem PE‑Schaum und Gummi‑Harz‑Klebstoff für leichte Montage im Innenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | geschlossenzelliger polyethylen-schaumstoff (pe) |
| Stärke | 0,8 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,40 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
497,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std