Schrägkugellager Timken 5313WGBR, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.72 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5313WGBR
Rubix:843951
EAN:0087796068100
5313WGBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,72 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5313WGBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, mit Schnappring, Halterung aus Gussbronze
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken/Fafnir 5313WGBR mit 65 mm Bohrung, 140 mm Außendurchmesser und 58,72 mm Breite sowie 20° Kontaktwinkel.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite58,72 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Gewicht4,16 kg
Referenzdrehzahl2930 rpm
Grenzdrehzahl61951 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r173000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr213000 N
Zolltarifcode84821090
380,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an