Schrägkugellager Timken 5313 WBR, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.72 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5313 WBR
Rubix:843950
EAN:0087796068094


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,72 mm |
Produktdetails : 5313WBR (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut, Halterung aus Gussbronze
Doppelreihiges Schrägkugellager Timken 5313 WBR, zweireihig für kombinierte Lagerbelastungen. Abmessungen: 65×140×58,738 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,72 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fafnir 5300 (medium-doppelreihe, schrägkugellager) |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Winkel | 20 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 173000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 213000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage