Schrägkugellager Timken 5310W C2, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.45 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5310W C2
Rubix:843944
EAN:0087796043909
5310WC2 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5310WC2 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C2, maximale Kapazität, mit Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielc2
Dichtungoffen
Serie5300 series
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,091 kg
Druckwinkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r97000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr126000 N
Zolltarifcode84821090
193,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an