Schrägkugellager Timken 5310K C3, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 44.45 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5310K C3
Rubix:843943
EAN:0087796043886
5310KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5310KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,091 kg
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r73000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr111000 N
Zolltarifcode84821090
146,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an