Schrägkugellager Timken 5302K C1, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 19.05 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5302K C1
Rubix:843923
EAN:0087796043633
5302KC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5302KC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C1, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Serie5300
Werkstoffstahl
Käfignylon
Gewicht0,141 kg
Grenzdrehzahl10530 rpm
Druckwinkel20 °
Statische Tragzahl, radial - C0r9200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16800 N
Zolltarifcode84821090
59,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an