Schrägkugellager Timken 5203KN, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 12.7 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5203KN
Rubix:843800
EAN:0087796043268
5203KN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5203KN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12,7 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200 (light series)
Käfignylon
Gewicht0,1043 kg
Grenzdrehzahl10510 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r9252 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16903 N
Zolltarifcode84821090
68,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an