880339 Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm

Doppelmaulschlüssel, metrisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4972128
Roebuck:880339
Rubix:3240232
EAN:3660338337581
880339 Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung10x13
Länge171 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 880339 Doppelmaulschlüssel DIN3110 10x13mm


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Maulschlüssel 10 x 13 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung10x13
Länge171 mm
Typgabelschlüssel
Endbearbeitungstahl
102,00 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
121,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen