MS252121 Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1 a., SW 38, Messing
Doppelgewindenippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS252121
Rubix:1611019
Hersteller:131772
EAN:4047322464833


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing cw614n |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MS252121 Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1 a., SW 38, Messing
Doppelgewindenippel, G 1/2 a., G 1 a, SW 38, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | außengewinde zylindrisch |
| Anschluss 2 | g 1 a. |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std