80X94X8 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung (A DM 55 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67117933
Rubix:2789770
Hersteller:67117933

Dokumente
Produktdetails : 80X94X8 ADM55 TPU 95 Doppelabstreifer Stahl ADM55
Doppelabstreifer mit Metallversteifung ADM55 TPU 95
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 94 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
