25X33X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB

Abstreifer ASOB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40421796
Rubix:34935
Hersteller:40421796
25X33X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X33X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB


Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser33 mm
Höhe7 mm
Ausführungasob
Werkstoffnbr 101
11,26 exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
11,26 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
11,25 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,12 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,31 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,17 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,16 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,60 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,26 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,70 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,36 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std