70X80X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49433714
Rubix:1658508
Hersteller:49433714

Dokumente
Produktdetails : 70X80X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen