20X30X5.5 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45
Abstreifer mit Metallversteifung AM45
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49428142
Rubix:756349
Hersteller:49428142

Dokumente
Produktdetails : 20X30X5.5 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Einvulkanisierter Metallwinkelring
Stärken
Höhere Dichtwirkung am Außendurchmesser durch Ummanteulng des Versteifungsrings Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Metallversteifungsring sichert funktionsgerechten Sitz im Einbauraum Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen