14X20X4 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45


Abstreifer mit Metallversteifung AM45

Referenzen
dichtomatik:A 14 x 20 x 4 x 5 M 45 NBR 90 GC08
rubix:891388
hersteller:180418
14X20X4 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Höhe5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14X20X4 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45


Der AM45 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Der AM45 wird durch einen Metallversteifungsring verstärkt, der in den Elastomerkörper einvulkanisiert ist.
Abstreifer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser20 mm
Höhe5 mm
AusführungMetallversteifung (M), Profil-Nr. 45
WerkstoffNBR
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
3,51 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
1.000,00 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,49 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
2,88 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
2,89 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,24 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,03 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,87 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,71 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
1,59 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std