300X316X9.5 AD61 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD61
Doppelabstreifer (A D 61 PTFE)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67082604
Rubix:3203105
Hersteller:A 300 x 316 x 9,5 D 61 PTFE


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 316 mm |
| Höhe | 9,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 300X316X9.5 AD61 PTFE NBR 70 Doppelabstreifer AD61
Doppeltwirkend Dicht- und Abstreifkante Ohne Metallwinkelring O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten und -frequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 316 mm |
| Höhe | 9,5 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
204,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
243,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage