60X70X7 AS NBR 88 99035 -IV- Abstreifer Reihe AS Industry Pack
Abstreifer AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:454574
Rubix:35460
Hersteller:454574

Dokumente
Produktdetails : 60X70X7 AS NBR 88 99035 -IV- Abstreifer Reihe AS Industry Pack
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Abstreifer AS 88 NBR 99035
Stärken
Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | as |
| Werkstoff | nbr 99035 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std