50X58X7 ASOB NBR 88 101 -IV- Abstreifer Reihe ASOB Industry Pack
Abstreifer ASOB
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:86189
Rubix:3208671
Hersteller:86189

Produktdetails : 50X58X7 ASOB NBR 88 101 -IV- Abstreifer Reihe ASOB Industry Pack
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer ASOB 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.253,67 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.491,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen