20X30X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67180336
Rubix:919843
Hersteller:67180336

Dokumente
Produktdetails : 20X30X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Abstreifer
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std