Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421801
Rubix:35264
Hersteller:40421801

Produktdetails : 45X53X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | nbr 101 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std