Kegelrollenlager Timken M241510CD, Außendurchmesser: 252.412 mm | Innendurchmesser: 200.812 mm | Breite: 125.415 mm
Doppel-Außenring eines Kegelrollenlagers
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:M241510CD
Rubix:851256
Hersteller:100184824
EAN:0053893541891






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200,812 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 252,412 mm |
| Breite | 125,415 mm |
Produktdetails : M241510CD (TIM) Kegelrollenlager Aussenring doppelt Timken
Dank ihrer Fähigkeit, hohe radiale und axiale Lasten aufzunehmen, sind die Timken®-Komponenten mit zwei Reihen Hochleistungs-Kegelrollenlagern so ausgelegt, dass sie maximale Langlebigkeit bei minimalem Bauraum bieten.
Das Timken Kegelrollenlager M241510CD (TDO) ist ein doppelreihiges Lager mit doppeltem Außenring (CD) für hohe Tragfähigkeit bei kombinierten Lasten.
Stärken
Die doppelten Außenringe (cup) müssen gleichzeitig mit den Innenringen (cone) ersetzt werden, um Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren
Der Ring hat Ölbohrungen und eine Nut
Eine Bohrung ist gegengebohrt für den Sicherungsstift
Der Ring hat Ölbohrungen und eine Nut
Eine Bohrung ist gegengebohrt für den Sicherungsstift
Anwendungen
Robuste Zahnradgetriebe, verschiedene industrielle Konfigurationen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 127x295,402x295,402 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7790 g |
| Innendurchmesser | 200,812 mm |
| Außendurchmesser | 252,412 mm |
| Breite | 125,415 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 25,633 kg |
| Serie | m241500 |
| Gesamtbreite Lager | 125,415 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3700000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 975000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.757,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.851,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen