Referenzen
Festo:DNC-80-60-PPV-A
Rubix:1809439
Hersteller:1922643
EAN:4052568250089

Produktdetails : DNC-80-60-PPV-A Normzylinder
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3534 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Typ | dnc normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage