DSNU-20-250-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-20-250-PPS-A
Rubix:443340
Hersteller:559279
EAN:4052568205577
DSNU-20-250-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-20-250-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-20-250-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=250 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)600x30x30 mm
Bruttogewicht359,08 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub250 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
67,62 exkl. MwSt.
/ Stück
80,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen