AEVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-12-10-I-P
Rubix:428643
Hersteller:188083
EAN:4052568076719
AEVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-12-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-12-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=4 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-12-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=4 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x23x22 mm
Bruttogewicht32,1 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
56,50 exkl. MwSt.
/ Stück
67,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen