AEVC-20-5-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
AEVC Kurzhubzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:AEVC-20-5-I-P
Rubix:428691
Hersteller:188131
EAN:4052568077181

Dokumente
Produktdetails : AEVC-20-5-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-20-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=5 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-20-5-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=5 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x29x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52,45 g |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std