DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-40-160-PPSA-N3
Rubix:1810875
Hersteller:1376909
EAN:4052568231866
DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-40-160-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1312 g
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub160 mm
Typdsbc-normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
146,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen