Referenzen
SMC:C96SDB100-400C
Rubix:2089145
Hersteller:C96SDB100-400C
EAN:3618035478168

Produktdetails : C96SDB100-400C ISO-Zylinder
SMC Zylinder der Baureihe C96SDB, doppeltwirkend und einfachstangig, mit Magnetkolben und Gewindestange, für Bohrungen von 32 mm bis 100 mm. Diese neue Generation kombiniert pneumatische Dämpfung an beiden Enden mit einem zusätzlichen elastischen Stoßdämpfer und ermöglicht eine Gewichtsreduzierung von bis zu 17 %.
Merkmale:
Dieser Zylinder arbeitet doppeltwirkend und treibt eine einzelne Stange an, die am Ende mit Gewinde versehen ist, wobei die Mutter nun bis an die Schulter aufgeschraubt werden kann. Sein Kolben enthält einen Permanentmagneten, der die Positionsabfrage durch kleine Magnetsensoren elektronischer Bauart (D-M9□, D-M9□W) oder Reed-Bauart (D-A9□) ermöglicht, die direkt über eine spezielle Halterung an der Zugstange montiert und nur in eine Richtung einstellbar sind.
Für den Betrieb ist keine Schmierung erforderlich, und die Kolbengeschwindigkeit kann von 50 mm/s bis 1.000 mm/s variieren. Die Dämpfung kombiniert an beiden Enden eine Luftdämpfung mit einem zusätzlichen Stoßdämpfer, wodurch metallische Geräusche am Hubende begrenzt und die Zykluszeit verkürzt werden.
Spezifikationen:
- Wirkungsweise: doppeltwirkend, einfachstangig.
- Medium: Druckluft.
- Verfügbare Bohrungen: 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm.
- Standardhübe: 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 und 500 mm für Bohrungen von 32 und 40 mm, mit einem zusätzlichen Hub von 600 mm für Bohrungen von 50 und 63 mm sowie 600, 700 und 800 mm für Bohrungen von 80 und 100 mm.
- Prüfdruck: 1,5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0,05 MPa.
- Umgebungs- und Medientemperatur: von -20 °C bis 70 °C ohne Sensor, von -10 °C bis 60 °C mit Magnetsensor (nicht gefrierend).
- Schmierung: nicht erforderlich (schmiermittelarmer Betrieb).
- Kolbengeschwindigkeit: von 50 mm/s bis 1.000 mm/s.
- Hublänge-Toleranz: von +2/0 mm bis zu einem Hub von 500 mm, +2,4/0 mm von 501 bis 1.000 mm, +2,8/0 mm von 1.001 bis 1.500 mm, +3,2/0 mm von 1.501 bis 2.000 mm.
- Dämpfung: Luftdämpfung an beiden Enden in Kombination mit einem zusätzlichen Stoßdämpfer.
- Anschlussgröße: G 1/8 (Bohrung 32 mm), G 1/4 (Bohrungen 40 und 50 mm), G 3/8 (Bohrungen 63 und 80 mm), G 1/2 (Bohrung 100 mm).
- Maximaler Hub: 1.000 mm für die Bohrung 32 mm, 1.900 mm für Bohrungen von 40 bis 100 mm; längere Hübe sind auf Anfrage erhältlich.
- Masse: von 0,65 kg (Bohrung 32 mm) bis 4,03 kg (Bohrung 100 mm), entsprechend einer Reduzierung von 12 % bis 17 % je nach Bohrung gegenüber der vorherigen Version der Baureihe.
- Kompatible Sensoren: elektronische Bauart (D-M9□) oder Reed-Bauart (D-A9□), DC-Versorgung von 5 V bis 24 V oder AC von 100 V bis 200 V je nach Modell.
- Montage: Grundbefestigung (B).
Normen:
- Norm ISO 15552: Diese internationale Norm definiert die Austauschbarkeitsmaße von Pneumatikzylindern mit Zugstangen und gewährleistet die Maßkompatibilität zwischen Zylindern verschiedener Hersteller.
Merkmale:
Dieser Zylinder arbeitet doppeltwirkend und treibt eine einzelne Stange an, die am Ende mit Gewinde versehen ist, wobei die Mutter nun bis an die Schulter aufgeschraubt werden kann. Sein Kolben enthält einen Permanentmagneten, der die Positionsabfrage durch kleine Magnetsensoren elektronischer Bauart (D-M9□, D-M9□W) oder Reed-Bauart (D-A9□) ermöglicht, die direkt über eine spezielle Halterung an der Zugstange montiert und nur in eine Richtung einstellbar sind.
Für den Betrieb ist keine Schmierung erforderlich, und die Kolbengeschwindigkeit kann von 50 mm/s bis 1.000 mm/s variieren. Die Dämpfung kombiniert an beiden Enden eine Luftdämpfung mit einem zusätzlichen Stoßdämpfer, wodurch metallische Geräusche am Hubende begrenzt und die Zykluszeit verkürzt werden.
Spezifikationen:
- Wirkungsweise: doppeltwirkend, einfachstangig.
- Medium: Druckluft.
- Verfügbare Bohrungen: 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm.
- Standardhübe: 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 und 500 mm für Bohrungen von 32 und 40 mm, mit einem zusätzlichen Hub von 600 mm für Bohrungen von 50 und 63 mm sowie 600, 700 und 800 mm für Bohrungen von 80 und 100 mm.
- Prüfdruck: 1,5 MPa.
- Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa.
- Minimaler Betriebsdruck: 0,05 MPa.
- Umgebungs- und Medientemperatur: von -20 °C bis 70 °C ohne Sensor, von -10 °C bis 60 °C mit Magnetsensor (nicht gefrierend).
- Schmierung: nicht erforderlich (schmiermittelarmer Betrieb).
- Kolbengeschwindigkeit: von 50 mm/s bis 1.000 mm/s.
- Hublänge-Toleranz: von +2/0 mm bis zu einem Hub von 500 mm, +2,4/0 mm von 501 bis 1.000 mm, +2,8/0 mm von 1.001 bis 1.500 mm, +3,2/0 mm von 1.501 bis 2.000 mm.
- Dämpfung: Luftdämpfung an beiden Enden in Kombination mit einem zusätzlichen Stoßdämpfer.
- Anschlussgröße: G 1/8 (Bohrung 32 mm), G 1/4 (Bohrungen 40 und 50 mm), G 3/8 (Bohrungen 63 und 80 mm), G 1/2 (Bohrung 100 mm).
- Maximaler Hub: 1.000 mm für die Bohrung 32 mm, 1.900 mm für Bohrungen von 40 bis 100 mm; längere Hübe sind auf Anfrage erhältlich.
- Masse: von 0,65 kg (Bohrung 32 mm) bis 4,03 kg (Bohrung 100 mm), entsprechend einer Reduzierung von 12 % bis 17 % je nach Bohrung gegenüber der vorherigen Version der Baureihe.
- Kompatible Sensoren: elektronische Bauart (D-M9□) oder Reed-Bauart (D-A9□), DC-Versorgung von 5 V bis 24 V oder AC von 100 V bis 200 V je nach Modell.
- Montage: Grundbefestigung (B).
Normen:
- Norm ISO 15552: Diese internationale Norm definiert die Austauschbarkeitsmaße von Pneumatikzylindern mit Zugstangen und gewährleistet die Maßkompatibilität zwischen Zylindern verschiedener Hersteller.
ISO-Zylinder mit Zugstangen d100 c400, magnetisch
Stärken
- Reduzierte metallische Geräusche am Hubende dank des zusätzlichen Stoßdämpfers, wodurch die Lärmbelastung in der Werkstatt begrenzt wird.
- Verkürzte Zykluszeit dank der doppelten Dämpfung, die den Takt automatisierter Anlagen unterstützt.
- Leichtere Bauweise, je nach Bohrung bis zu 17 %, was die Handhabung erleichtert und die Belastung der Befestigungselemente verringert.
- Berührungslose Positionsdetektion dank des Magnetkolbens, wodurch der mit mechanischen Endlagensensoren verbundene Verschleiß vermieden wird.
- Sensoreinstellung nur in eine Richtung, wodurch sich die Eingriffszeit bei Wartungsarbeiten verkürzt.
- Verkürzte Zykluszeit dank der doppelten Dämpfung, die den Takt automatisierter Anlagen unterstützt.
- Leichtere Bauweise, je nach Bohrung bis zu 17 %, was die Handhabung erleichtert und die Belastung der Befestigungselemente verringert.
- Berührungslose Positionsdetektion dank des Magnetkolbens, wodurch der mit mechanischen Endlagensensoren verbundene Verschleiß vermieden wird.
- Sensoreinstellung nur in eine Richtung, wodurch sich die Eingriffszeit bei Wartungsarbeiten verkürzt.
Anwendungen
Der Zylinder C96SDB eignet sich für industrielle Automatisierungsanlagen, die eine zuverlässige lineare Bewegung erfordern, wie Verpackungslinien, Förderanlagen und Handhabungssysteme.
Sein Betriebsdruckbereich von 0,05 MPa bis 1,0 MPa und seine Kolbengeschwindigkeit von bis zu 1.000 mm/s ermöglichen den Einsatz in verschiedensten Zyklen, von langsamer Positionierung bis zu schnellen Bewegungen.
Der schmiermittelfreie Betrieb ist für Umgebungen geeignet, in denen Prozesssauberkeit Vorrang hat, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in der Pharmaindustrie, während der Temperaturbereich bis 70 °C ohne Sensor den Einsatz in der Nähe moderater Wärmequellen, etwa bestimmter thermischer Verpackungsanlagen, erlaubt.
Sein Betriebsdruckbereich von 0,05 MPa bis 1,0 MPa und seine Kolbengeschwindigkeit von bis zu 1.000 mm/s ermöglichen den Einsatz in verschiedensten Zyklen, von langsamer Positionierung bis zu schnellen Bewegungen.
Der schmiermittelfreie Betrieb ist für Umgebungen geeignet, in denen Prozesssauberkeit Vorrang hat, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie oder in der Pharmaindustrie, während der Temperaturbereich bis 70 °C ohne Sensor den Einsatz in der Nähe moderater Wärmequellen, etwa bestimmter thermischer Verpackungsanlagen, erlaubt.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 400 mm |
| Typ | luftzylinder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
338,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
402,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen