Referenzen
Festo:DSNU-20-150-PPV-A
Rubix:1812242
Hersteller:1908296
EAN:4052568249120



Technische Zusammenfassung
| Typ | dsnu rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
Produktdetails : DSNU-20-150-PPV-A Normzylinder
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 285x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 285,2 g |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen